Surtido de alicates / cizallas completamente aislados, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954486 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Zangen- / Schere-Sortiment vollisoliert
Sello de calidad y comprobación VDE
Número de piezas incluidas 4 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 150 mm
Longitud total 500 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 150 mm
Profundidad espuma T 500 mm
Altura de la espuma H 75 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 6
Profundidad en G 20
Material espuma Polietileno (PE)
Peso total 0,867 kg
Movilidad +
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Número del fabricante 954486 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954486: 1 ud.
Alicates universales HOLEX n.º 701852 tam. 180: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, HOLEX n.º 713351 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725351 tam. 140: 1 ud.
Tijeras para electricista HOLEX con mango de 2 componentes n.° 768800 tam. 140: 1 ud.