Nożyce dla elektryków uchwyt 2-komponentowy, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 768800 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 140 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Właściwości nożyczek nierdzewne
Kształt ostrzy proste
nadaje się do materiału (grubość) guma; Skóra
Powierzchnia wersja matowa
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce dla elektryków
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 768800 140
EAN / GTIN 4045197225825
Numer producenta 768800 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.
główka nożyc z nierdzewnej stali stopowej. Mocny uchwyt 2 rodzajów materiału, ergonomiczny i przyczepny dzięki miękkiej wkładce w obszarze chwytu.
Krótka, mocna budowa.
Nożyce dla elektryków HOLEX z uchwytem 2-komponentowym i zintegrowanym obcinakiem drutu to wszechstronne narzędzie tnące przeznaczone do profesjonalnych instalacji elektrycznych, techniki sieciowej oraz ogólnych prac rzemieślniczych. Dzięki kompaktowej długości całkowitej wynoszącej 140 mm idealnie nadają się do precyzyjnego cięcia cienkich drutów, kabli, węży izolacyjnych, gumy i skóry. Krótka i mocna konstrukcja zapewnia optymalne przenoszenie siły nawet w trudnych warunkach.
Główka nożyc ze stali nierdzewnej ma jedną krawędź tnącą o drobnym uzębieniu, a drugą gładką. Taka kombinacja zapewnia pewne trzymanie materiału i czyste cięcia. Solidny, skręcany przegub zapewnia niezmiennie wysoką precyzję cięcia oraz niezawodność w codziennej eksploatacji. Zintegrowany obcinak drutu dodatkowo rozszerza zakres zastosowań i sprawia, że nożyce te stają się praktycznym, wszechstronnym narzędziem.
Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® dobrze leży w dłoni i umożliwia wygodną pracę bez nadmiernego wysiłku. Wersja nierdzewna zapewnia długą żywotność i wysoką wytrzymałość w codziennej eksploatacji.
Niezależnie od tego, czy chodzi o nożyce dla elektryków, nożyce do kabli czy nożyce do przewodów telefonicznych: Nożyce dla elektryków HOLEX wyróżniają się kompaktową konstrukcją, precyzją cięcia oraz solidnym wykonaniem. Wszystko to sprawia, że są idealnym wyborem dla elektryków, techników telekomunikacyjnych i techników sieci oraz rzemieślników, którzy poszukują niezawodnego narzędzia tnącego do codziennego użytku.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.