Ostrza Biketools, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 954031 7
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
zasilanie energią Bez zasilania
Liczba elementów w zestawie 7 szt.
Szerokość łącznie 250 mm
Długość całkowita 500 mm
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 500 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Głębokość w G 20
Materiał pianki Polietylen (PE)
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954031 7
EAN / GTIN 4069515069984
Numer producenta 954031 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.
Zestaw narzędzi do konserwacji i naprawy rowerów.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954031: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 160: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 140: 1 szt.
Młotek z miękkim obuchem GARANT nr 754160 wielk. 22: 1 szt.
Nożyce krawieckie GARANT nr 769240, wielk. 175: 1 szt.
Obcinak do rur GARANT nr 818100: 1 szt.
Nóż introligatorski GARANT nr 845020 wielk. 18: 1 szt.