Biketools geležtės, Raktų skaičius: 7

Prekės Nr.: 954031 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Pridedamų dalių skaičius 7 vnt.
Plotis 250 mm
Ilgis 500 mm
Putplasčio plotis B 250 mm
Gylis putplastis T 500 mm
Bendras aukštis putplastis H 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 10
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954031 7
EAN / GTIN 4069515069984
Gamintojo numeris 954031 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954031: 1 vnt.
GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713040 dyd. 160: 1 vnt.
GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 140: 1 vnt.
GARANT plaktukas minkšta galvute Nr. 754160 dyd. 22: 1 vnt.
GARANT darbinės žirklės Nr. 769240 dyd. 175: 1 vnt.
GARANT vamzdžių pjoviklis Nr. 818100: 1 vnt.
GARANT peilis Nr. 845020 dyd. 18: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai