Set biketool taglio, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 954031 7
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Numero di componenti inclusi 7 pz.
Larghezza 250 mm
Lunghezza 500 mm
Larghezza inserto in espanso B 250 mm
Profondità espanso T 500 mm
Altezza totale dell´espanso H 30 mm
Espanso pre-tagliato con laser sì
Unità specifica del produttore G
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954031 7
EAN / GTIN 4069515069984
Codice del produttore 954031 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954031: 1 pz.
Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713040 Dim. 160: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 140: 1 pz.
Mazza GARANT n. art. 754160 Dim. 22: 1 pz.
Forbici da lavoro GARANT n. art. 769240 Dim. 175: 1 pz.
Tagliatubi GARANT n. art. 818100: 1 pz.
Cutter GARANT n. art. 845020 Dim. 18: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati