Biketools Schneiden, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 954031 7
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Energieversorgung keine Energieversorgung
Anzahl enthaltenen Teile 7 St.
Breite gesamt 250 mm
Länge gesamt 500 mm
Breite Schaumstoff B 250 mm
Tiefe Schaumstoff T 500 mm
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954031 7
EAN / GTIN 4069515069984
Herstellernummer 954031 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Werkzeugsortiment zur Instandhaltung und Reparatur von Fahrrädern.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954031: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 160: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 140: 1 St.
GARANT Schonhammer Nr. 754160 Gr. 22: 1 St.
GARANT Arbeitsschere Nr. 769240 Gr. 175: 1 St.
GARANT Rohrabschneider Nr. 818100: 1 St.
GARANT Cuttermesser Nr. 845020 Gr. 18: 1 St.