Tăișuri Biketools, Număr de scule: 7

Cod articol.: 954031 7
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Număr de piese incluse 7 buc.
Lăţime totală 250 mm
Lungimea totală 500 mm
Lățime spumă B 250 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 10
Adâncime în G 20
Spumă material Polietilenă (PE)
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954031 7
EAN / GTIN 4069515069984
Număr producător 954031 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Gamă de scule pentru întreținerea și reparația bicicletelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954031: 1 buc.
GARANT Cleşte pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 160: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 140: 1 buc.
GARANT Ciocan cu cap moale Cod 754160 Ref. 22: 1 buc.
GARANT Foarfecă de lucru Cod 769240 Ref. 175: 1 buc.
Dispozitiv universal mic de tăiat ţevi GARANT cod 818100: 1 buc.
Cuțit universal GARANT 845020 ref. 18: 1 buc.