Čepele Biketools, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 954031 7
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Zásobování energií Žádné napájení
Počet obsažených dílů 7 ks
Šířka celkem 250 mm
Celková délka 500 mm
Šířka pěnové hmoty B 250 mm
Hloubka pěny T 500 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954031 7
EAN / GTIN 4069515069984
Číslo výrobce 954031 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Sada nářadí pro údržbu a opravy jízdních kol.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954031: 1 ks
Siko kleště GARANT č. 706001 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kleště GARANT přímé č. 713040 vel. 160: 1 ks
Stranové štípací kleště GARANT č. 724840 vel. 140: 1 ks
Palička GARANT č. 754160 vel. 22: 1 ks
Pracovní nůžky GARANT č. 769240 vel. 175: 1 ks
Trubkořez GARANT č. 818100: 1 ks
Řezací nůž GARANT č. 845020 vel. 18: 1 ks