Biketools Coupe, Nombre d'outils: 7

Réf.: 954031 7
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Nombre de pièces fournies 7 pc.
Largeur totale 250 mm
Longueur totale 500 mm
Largeur mousse B 250 mm
Profondeur mousse T 500 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954031 7
EAN / GTIN 4069515069984
Réf. fabricant 954031 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Jeu d’outils pour l’entretien et la réparation de vélos.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954031: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 160: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 140: 1 pièce
Maillet à frappe amortie GARANT 754160 réf. 22: 1 pièce
Ciseaux de travail GARANT 769240 réf. 175: 1 pièce
Coupe-tubes GARANT 818100: 1 pièce
Cutter GARANT 845020 réf. 18: 1 pièce