{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm | |
| Stopień wypełnienia szuflady w G | 10×20 | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
| szerokość | 250 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| szerokość w G | 10 | |
| głębokość w G | 20 | |
| liczba narzędzi | 32 | |
| Wersja | z kluczami nasadowymi | |
| masa | 4,236 kg | |
| Rodzaj produktu | Wkładki z tworzywa piankowego |
| Numer artykułu | 953821 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406157326 | |
| Numer producenta | 953821 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |