Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala, liczba narzędzi: 32

Nr art.: 953821 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 32 szt.
Szerokość pianki 250 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 10
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba narzędzi 32
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Numer producenta 953821 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 10 G lub 250 × 250 mm) albo 1/2 (20 G × 10 G lub 250 × 500 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe stoły warsztatowe GARANT GridLine z pełnym wysuwem szuflad i nowym modułem szuflad, wynoszącym 20 G × 20 G lub 500 × 500 mm (szer x głęb).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953821: 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 640025 rozm. 1/2: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 641029 rozm. 75; 125; 250: po 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 641329 rozm. 295: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT, nr 641629 rozm. 1/2: 1 szt.
Nasadka 6-kątna GARANT nr 642229, rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT nr 643229, rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 szt.