Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 32

Artikel-Nr.: 953821 32
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 32 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 32 St.
Herstellerbezeichnung Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll
Farbe blau; schwarz; silber
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Produktart Kardangelenk; Schraubendreher-Einsatz; Steckschlüssel; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung; Quergriff
Oberfläche poliert; verchromt
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Innen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Herstellernummer 953821 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 10 G bzw. 250 × 250 mm) oder 1/2 ( 10 G × 20 G bzw. 250 x 500 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT GridLine Werkbänke mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 20 G bzw. 500 × 500 mm (B×T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953821: 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250: je 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.
GARANT 6-kant Einsatz Nr. 642229 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.