Coffret de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 32

Réf.: 953821 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 32 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 32 pc.
Teinte, bleu Gris anthracite; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Hartschaumeinsatz Deckschicht
Couleur gris; bleu
Nombre d’outils 32
Taille du moteur, carré mâle 1/2 pouce
Taille côté sortie, pour vis à six pans mâles 8
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux 10
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Kit/assortiment oui
Transmission carré mâle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Réf. fabricant 953821 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 10 G ou 250 × 250 mm) ou 1/2 (10 G × 20 G ou 250 × 500 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouveaux établis GARANT GridLine avec tiroirs à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 20 G ou 500 × 500 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953821: 1 pièce
Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonge GARANT 641029 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 641329 réf. 295: 1 pièce
Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 642229 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque