1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys, Įrankių skaičius: 32

Prekės Nr.: 953821 32
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 32 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×20
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×20
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Plotis 250 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 32
Modelis su galvutėmis
Svoris 4,236 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Gamintojo numeris 953821 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų putplastis atsparus alyvai ir į jį visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinė kontrastinė spalva pilka – signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/4 (10 G × 10 G arba 250 × 250 mm) arba 1/2 ( 10 G × 20 G arba 250 x 500 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT GridLine dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 20 G arba 500 × 500 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953821: 1 vnt.
GARANT perjungiama terkšlė Nr. 640025 dyd. 1/2: 1 vnt.
GARANT ilgintuvas Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250: po 1 vnt.
GARANT skersinė rankena Nr. 641329 dyd. 295: 1 vnt.
GARANT kardaninis lankstas Nr. 641629 dyd. 1/2: 1 vnt.
GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 642229 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 vnt.
GARANT 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.