{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 32 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 250 mm | |
| Hloubka pěny | 500 mm | |
| Výška pěny | 30 mm | |
| Šířka pěny v G | 10 | |
| Hloubka pěny v G | 20 | |
| Vhodné pro výšku zásuvky min. | 75 mm | |
| Označení výrobce | Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll | |
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Počet kusů nářadí | 32 | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/2 palce | |
| Barva | Modrá; Černá; Stříbrná | |
| Druh produktu | kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 953821 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406157326 | |
| Číslo výrobce | 953821 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |