Súprava nástrčných kľúčov 1/2 32

Č. pol.: 953821 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×20
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×20
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 32
Prevedenie s nástrcným klúcom
Hmotnosť 4,236 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953821 32
EAN/GTIN 4062406157326

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 10 G, príp. 250 × 250 mm) alebo 1/2 (10 G × 20 G, príp. 250 × 500 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dielenské vozíky GARANT GridLine so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 20 G príp. 500 × 500 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953821: 1 ks
Rohatka prepínatelná GARANT c. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie GARANT č. 641029 veľ. 75; 125; 250: 1 ks
Priecna rukovät GARANT c. 641329 vel. 295: 1 ks
Kardanový klb GARANT c. 641629 vel. 1/2: 1 ks
6-hranná hlavica GARANT c. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 ks
6-hranná zástrcná hlavica GARANT c. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely