• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 32

Codice art.: 953821 32
Sconto
325,51 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 32 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 32
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 4,236 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953821 32
EAN / GTIN 4062406157326
Codice del produttore 953821 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, mentre quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953821: 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 642229 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.