{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 38 | |
| Długość całkowita L | 196 mm | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 3/8 cala | |
| Min. kąt roboczy | 9,5 stopni | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 635025 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406353964 | |
| Numer producenta | 635025 3/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |