Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala, liczba narzędzi: 22

Nr art.: 953701 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 22 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
szerokość 200 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 10
liczba narzędzi 22
masa 0,624 kg
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Numer producenta 953701 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizerów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953701: 1 szt.
Nasadka 6-kątna do klucza nasadowego GARANT, nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 szt.
Nasadka wkrętakowa 6-kątna GARANT, nr 631729 rozm. 3; 4; 5; 6: po 1 szt.
Grzechotka GARANT przełączalna nr 632025 rozm. 1/4: 1 szt.
Przedłużka GARANT, nr 632429 rozm. 150: 1 szt.
Uchwyt nasadowy GARANT, nr 632829 rozm. 146: 1 szt.
Przetyczka GARANT, nr 633029 rozm. 116: 1 szt.
Przegub Cardana GARANT, nr 633529 rozm. 1/4: 1 szt.