Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 3,5mm

Nr art.: 631029 3,5
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
2 149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 3,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 6,2 mm
długość 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631029 3,5
EAN / GTIN 4062406060299
Numer producenta 631029 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem HT-drive nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).