Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, Počet nástrojů: 22

Artiklové číslo: 953701 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 22 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 10
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí 22
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Barva Modrá; Oranžová; červená; Stříbrná
Druh produktu kardanový hřídel; Vložka šroubováku; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo; Nástavec s rukojeťí
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Číslo výrobce 953701 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).
Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953701: 1 ks
Nástrčná hlavice GARANT 6hranná č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 631729 vel. 3; 4; 5; 6: po 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná č. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení GARANT č. 632429 vel. 150: 1 ks
Nástavec s rukojetí GARANT č. 632829 vel. 146: 1 ks
GARANT příčná rukojeť č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 633529 vel. 1/4: 1 ks