Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie, 6-kątne: 2,5mm

Nr art.: 631729 2,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 696 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 12 mm
długość 55 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631729 2,5
EAN / GTIN 4062406060534
Numer producenta 631729 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.