Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 22

Tuote nro.: 953701 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Aseta hinta 22 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 22
Paino 0,624 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Valmistajan numero 953701 22
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 16 G tai 500 × 400 mm (L × S).
Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953701: 1 kpl
GARANT-kuusiohylsy, nro 631029 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokärkihylsy nro 631729 koot 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl
GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 632025 koko 1/4: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro 632429 koko 150: 1 kpl
GARANT-kahva nro 632829 koko 146: 1 kpl
GARANT-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 633529 koko 1/4: 1 kpl