Dugókulcs készlet 1/4 col, Szerszámok száma: 22

Cikkszám: 953701 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 22 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 22
Súly 0,624 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Gyártó száma 953701 22
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A gyakori szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953701 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej 631029 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret: 1–1 db
GARANT hatszög rátűzőkulcs 631729 sz. 3; 4; 5; 6 méret: 1–1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 632025 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT toldószár, 632429 sz. 150 méret: 1 db
GARANT nyeles hajtószár 632829 sz. 146 méret: 1 db
GARANT keresztmarkolat 633029 sz. 116 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 633529 sz. 1/4 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek