Coffret de douilles 1/4 pouce, Nombre d'outils: 22

Réf.: 953701 22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 22 pc.
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll
Couleur bleu; orange; Rouge; argent
Taille entraînement, carré femelle 1/4 pouce
Type de produit cardan; douille tournevis; douille; rallonge; Poignées transversales; Poignées emmanchées
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Réf. fabricant 953701 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953701: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 631029 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 631729 réf. 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 632025 réf. 1/4: 1 pièce
Rallonge GARANT 632429 réf. 150: 1 pièce
Poignée emmanchée GARANT 632829 réf. 146: 1 pièce
Poignée transversale GARANT 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan GARANT 633529 réf. 1/4: 1 pièce