Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 953701 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Herstellernummer 953701 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953701: 1 St.
GARANT Steckschlüssel-Einsatz 6-kant Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5; 6: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 150: 1 St.
GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

Services & Produktberater