Asortyment pilników warsztatowych, liczba narzędzi: 7

Nr art.: 952263 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 250 mm
Głębokość pianki 600 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 10
Głębokość pianki w G 24
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Liczba elementów w zestawie 7 szt.
Wysokość całkowita 75 mm
Szerokość łącznie 250 mm
Długość całkowita 600 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Szerokość pianki B 250 mm
Głębokość pianki T 600 mm
Wysokość pianki H 30 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 10
Głębokość w G 24
Materiał pianki Polietylen (PE)
Gęstość pianki 45
Masa całkowita 1,872 kg
Mobilność +
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952263 7
EAN / GTIN 2050002003583
Numer producenta 952263 7
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952263: 1 szt.
Zestaw pilników, 5-elem., nr 517411, wielk. 250: 1 szt.
szczotka druciana nr 575000, wielk. 3.: 1 szt.
Szczotka do pilników nr 576000, wielk. 115×40: 1 szt.