Surtido de limas de taller, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 952263 7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura espuma 250 mm
Profundidad espuma 600 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 10
Profundidad de la espuma en G 24
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Embalaje espuma / espuma rígida
Número de piezas incluidas 7 ud.
Altura total 75 mm
Anchura total 250 mm
Longitud total 600 mm
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Anchura espuma B 250 mm
Profundidad espuma T 600 mm
Altura de la espuma H 30 mm
Espuma preprocesada con láser sí
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Material espuma Polietileno (PE)
Densidad espuma 45
Peso total 1,872 kg
Movilidad +
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 952263 7
EAN / GTIN 2050002003583
Número del fabricante 952263 7
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952263: 1 ud.
Juego de limas, 5 piezas, n.º 517411 tam. 250: 1 ud.
Cepillo de alambre n.º 575000 tam. 3: 1 ud.
Cepillo para limas n.º 576000 tam. 115 × 40: 1 ud.