{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm | |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 10×24 | |
| Korkeus | 75 mm | |
| Leveys | 250 mm | |
| Syvyys | 600 mm | |
| Leveys G | 10 | |
| Syvyys G | 24 | |
| Työkalujen lukumäärä | 7 | |
| Malli | viilojen kanssa | |
| Paino | 1,872 kg | |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |
| Tuotekoodi | 952263 7 | |
| EAN / GTIN | 2050002003583 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |