Jeu de limes d'atelier, Nombre d'outils: 7

Réf.: 952263 7
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mousse 250 mm
Profondeur mousse 600 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 10
Profondeur mousse en G 24
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Nombre de pièces fournies 7 pc.
Hauteur totale 75 mm
Largeur totale 250 mm
Longueur totale 600 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 250 mm
Profondeur mousse T 600 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Densité mousse 45
Poids total 1,872 kg
Mobilité +
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 952263 7
EAN / GTIN 2050002003583
Réf. fabricant 952263 7
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952263: 1 pièce
Jeu de 5 limes 517411 réf. 250: 1 pièce
Brosse métallique 575000 réf. 3: 1 pièce
Carde à lime 576000 réf. 115×40: 1 pièce