Garnitura radioničkih turpija 7

Artikl br.: 952263 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×24

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×24
Visina 75 mm
širina 250 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 10
Dubina u G 24
Broj alata 7
Izvedba s rašpama
Težina 1,872 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 952263 7
EAN / GTIN 2050002003583

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952263: 1 kom.
Garnitura turpija 5-dijelna br. 517411 vel. 250: 1 kom.
Žičana četka br. 575000 vel. 3: 1 kom.
Četka za turpijanje br. 576000 vel. 115×40: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi