Szczotka do pilników, Długość drutu L3×szerokość drutu L1: 80X20mm

Nr art.: 576000 80X20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
522 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość drutu L3×szerokość drutu L1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 210 mm
Szerokość korpusu 20 mm
Materiał korpusu drewno
Liczba rzędów pokrycia 1
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 80 mm
Wysokość części roboczej H1 5 mm
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka do pilników
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359478424
Numer producenta 03710500
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia robocza (szczotka metalowa) z drutu stalowego.

Zastosowanie:

Do czyszczenia powierzchni rowkowanych, jak pilnki itp.
z miękkiego drutu stalowego, zwłaszcza do pilników precyzyjnych.