Sada dílenských pilníků, Počet nástrojů: 7

Artiklové číslo: 952263 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 250 mm
Hloubka pěny 600 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 10
Hloubka pěny v G 24
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet obsažených dílů 7 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 250 mm
Celková délka 600 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 250 mm
Hloubka pěny T 600 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 10
Hloubka v G 24
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hustota pěnové hmoty 45
Hmotnost celkem 1,872 kg
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952263 7
EAN / GTIN 2050002003583
Číslo výrobce 952263 7
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952263: 1 ks
Sada pilníků 5dílná č. 517411 vel. 250: 1 ks
Drátěný kartáč č. 575000 vel. 3: 1 ks
Kartáč na pilníky č. 576000 vel. 115×40: 1 ks