Dirbtuvėms skirtų dildžių rinkiniai, Įrankių skaičius: 7

Prekės Nr.: 952263 7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 7 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Pridedamų dalių skaičius 7 vnt.
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 250 mm
Gylis putplastis T 600 mm
Bendras aukštis putplastis H 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 10
Gylis G 24
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras svoris 1,872 kg
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952263 7
EAN / GTIN 2050002003583
Gamintojo numeris 952263 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952263: 1 vnt.
Dildžių rinkinys 5 vnt. Nr. 517411 dyd. 250: 1 vnt.
Vielinis šepetys Nr. 575000 dyd. 3: 1 vnt.
Dildžių šepetys Nr. 576000 dyd. 115×40: 1 vnt.