{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Drzwiczki; korpus | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z wziernikiem | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania | |
| Z szufladami | nie | |
| Powierzchnia magazynowa | 6,6 m2 | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z pionowymi półkami | tak | |
| Całkowita liczba półek pionowych | 3 szt. | |
| Prowadnice wysuwanego modułu pionowego | Samonośne; Szyny teleskopowe z prowadnicami | |
| Rodzaj wysuwanego modułu pionowego | Wysuwany moduł pionowy, ścianka perforowana | |
| Głębokość użytkowa wysuwanych modułów TnV | 656 mm | |
| Wysokość użytkowa wysuwanych modułów HnV | 1 692 mm | |
| Siatka regulacji modułów wysuwanych ze ściankami perforowanym | 25 mm | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów | 37 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość korpusu w G | 40 | |
| Głębokość korpusu w G | 28 | |
| Nośność | 1 000 kg; 80 kg | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug | |
| Rodzaj produktu | Szafa pionowa | |
| Masa | 186 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1; 2 | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 942153 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001090 | |
| Numer producenta | 942153 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |