Prevedenie:
Vertikálne skrine s dierovanou stenou s kulisovými výsuvmi a krídlovými dverami, sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. So samonosnými vertikálnymi výsuvmi, s □ 9 × 9 mm v mriežke 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix, ako aj s príslušenstvom pre perforovanú stenu. Dierované steny prestaviteľné v mriežke 25 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami. Nosnosť na výsuv je 80 kg.
Užitočná plocha oboch strán na vertikálny výsuv 2,2 m2. So samostatnou poistkou proti vytiahnutiu.
Lakování:
Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Vhodné príslušenstvo, ako háčiky a držiaky GARANT easyFix atď., nájdete v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Rozsah pohybu dverí nechajte voľný a dvere majte zatvorené.
- Odkladacie poličky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
- Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
- Na priemyselné použitie v interiéri.
- Použitie na suchých a pevných podlahách.
- Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
- Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
- 2.2.1.
- Vertikálna skriňa, vertikálne výsuvy s perforovanou stenou na uchytenie nosičov náradia, odkladacích vaničiek alebo príslušenstva pre perforovanú stenu, háčiky a držiaky GARANT easyFix.
- Police nemožno zavesiť do výsuvov.
Nesprávne použitie- Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
- Nepreťažujte skriňu, perforované steny a police.
- Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
- Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
- Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
- Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
- Neskladujte žiadne potraviny.
- Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.