Reikäseinäpystykaappi, leveys 40G ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 942153 2000
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
2000
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Ulosvetoseinän kantavuus: 80
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Oven avautumiskulma: 250

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulosvetoseinän kantavuus 80 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 1 000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Oven avautumiskulma 250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 40
Syvyys G 28
Ulosvetoseinän hyötykorkeus 1 692 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys 656 mm
Ulosvetoseinien lukumäärä 3
Malli Reikäseinä-pystykaappi
Paino 186 kg

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 942153 2000
EAN / GTIN 4069515001090
Valmistajan numero 942153 2000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäpuolelta vahvistetut saranaovelliset reikäseinäpystykaapit, ulosvedettävät reikäseinät, 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on nastasylinterilukko. Itsekantavat ulosvedettävät pystykaapit, □ 9×9 mm, rei’itys 37 mm:n välein GARANT easyFix-koukkujen ja -pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen. Reikälevyt säädettävissä 25 mm:n välein. Reikäseinät kulkevat teleskooppikiskoilla. Kantavuus vetolaatikkoa kohti 80 kg.
Hyötypinta molemmilla puolilla ulosvedettävää pystykaappia kohti 2,2 m2. Turvalukitus.

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Sopivat tarvikkeet, kuten esimerkiksi GARANT easyFix -koukut ja pitimet löytyvät ryhmästä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana ja ovet suljettuina.
  • Reikäseinät työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Varmista kaappi ehdottomasti kaatumista vastaan.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • 2.2.1.
  • Reikäpystykaapit työkalutelineiden, säilytyskaukaloiden tai reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen, GARANT easyFix -koukut ja -pitimet.
  • Hyllytasoja ei voi kiinnittää ulosvedettäviin hyllyköihin.

Väärinkäyttö
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita kaappia, reikäseiniä ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä säilytä kaapin päällä sen yli ulottuvia esineitä.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä säilytä syttyviä tai kemiallisia nesteitä.
  • Älä säilytä kaapissa elintarvikkeita.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.