• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand-Vertikalschrank Breite 40G mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 942153 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
EX-Bereich nein
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türöffnungswinkel 250 Grad
Tür-Fronten mit Sichtfenster
Türgriff-Form Schiebegriff
mit Schubladen nein
Lagerfläche 6,6 m2
Farbauswahl GARANT Farben
mit Vertikalauszügen ja
Anzahl Vertikalauszüge gesamt 3 St.
Vertikalauszug Führungen Freitragend; Teleskopschienen geführt
Vertikalauszug Art Vertikalauszug Lochwand
Vertikalauszug Nutztiefe TnV 656 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe HnV 1 692 mm
Lochwandauszüge Verstellraster 25 mm
mit Lochwand-Raster ja
Loch-Form quadratisch
Loch-Breite 9 mm
Loch-Höhe 9 mm
Loch-Abstand 37 mm
Hoffmann Lochwand-Raster ja
abschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Korpus Breite in G 40
Korpus Tiefe in G 28
Tragfähigkeit 1 000 kg; 80 kg
beschriebenes Teil Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug
Produktart Vertikalschrank
Gewicht 186 kg
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 1 000 mm
Tiefe gesamt Tg 700 mm
Höhe gesamt Hg 2 000 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
Angabe Tragfähigkeit 1; 2
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942153 2000
EAN / GTIN 4069515001090
Herstellernummer 942153 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand-Vertikalschränke mit Kulissenauszügen und Flügeltüren, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit freitragenden Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 25-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg.
Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,2 m2. Mit Einzel-Auszugsicherung.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passendes Zubehör wie GARANT easyFix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten und Türen geschlossen halten.
  • Lochwände zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • 2.2.1.
  • Vertikalschrank Lochwand-Vertikalauszüge zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Ablagewannen oder Lochwand-Zubehör, GARANT easyFix Haken und Halter.
  • Fachböden können nicht in die Auszüge eingehängt werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Lochwände und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.