{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Label de qualité et de contrôle | GS TÜV Rheinland | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Sens d’ouverture de la porte | a droite et à gauche | |
| Angle d’ouverture de porte | 250 degrés | |
| Façades des portes | avec regard | |
| Forme de poignée de porte | barre-poignée | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Surface de rangement | 2,2 m2 | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Avec tiroirs verticaux | oui | |
| Nombre total de tiroirs verticaux | 3 pc. | |
| Guides rallonge verticale | en porte-à-faux; rail télescopique guidé | |
| Type de rallonge verticale | panneau perforé pour tiroir vertical | |
| Prof. utile rallonge verticale TnV | 656 mm | |
| Hauteur utile rallonge verticale HnV | 1 692 mm | |
| Pas de réglage pour panneaux perforés | 25 mm | |
| Avec panneau perforé au pas de | oui | |
| Forme de trou | forme carrée | |
| Largeur de trou | 9 mm | |
| Hauteur de trou | 9 mm | |
| Espacement des trous | 37 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | oui | |
| Largeur caisson en G | 40 | |
| Profondeur caisson en G | 28 | |
| Type de produit | armoire verticale | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 186 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Norme | DIN EN 16122 | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 1 000 mm | |
| Profondeur totale Tg | 700 mm | |
| Hauteur totale Hg | 2 000 mm | |
| Largeur caisson Br | 1 000 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 700 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 2 000 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G |
| Référence article | 942153 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001090 | |
| Réf. fabricant | 942153 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |