Armario vertical de pared perforada ancho 40G con Puertas batientes con ventana, Altura: 2000mm

Número de artículo: 942153 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Puertas; cuerpo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
área EX no
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta sí
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con ventana
Forma de manija de puerta Tirador deslizante
Con cajones no
Superficie de almacén 6,6 m2
Selección del color Colores GARANT
Con bandejas telescópicas verticales sí
Número total de bandejas telescópicas verticales 3 ud.
Guías bandeja telescópica vertical Guías telescópicas; Sin apoyo
Tipo de bandeja telescópica vertical Panel perforado extraíble vertical
Departamento vertical extraíble, profundidad útil TnV 656 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil HnV 1.692 mm
Rejilla de ajuste de pared perforada extraíble 25 mm
Con retícula panel perforado sí
Forma del orificio forma cuadrangular
Anchura de orificio 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Distancia entre orificios 37 mm
Retícula panel perforado Hoffmann sí
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura cuerpo en G 40
Profundidad cuerpo en G 28
Capacidad de carga 1.000 kg; 80 kg
Pieza descrita Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug
Tipo de producto Armario vertical
Peso 186 kg
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.000 mm
Fondo total Tg 700 mm
Altura total Hg 2.000 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1; 2
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 942153 2000
EAN / GTIN 4069515001090
Número del fabricante 942153 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armarios verticales de paneles perforados con guías telescópicas y puertas batientes, reforzados por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes. Con departamentos verticales extraíbles autoportantes, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento de asientos de ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios para pared perforada. Paredes perforadas regulables a intervalos de 25 mm. Las paredes perforadas están guiadas por rieles telescópicos. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg.
Área útil de ambos lados por extensión vertical 2,2 m2. Con una única protección extraíble.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados, como ganchos y soportes GARANT easyFix, en el grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas y mantener las puertas cerradas.
  • Paredes perforadas de almacenamiento para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Armario vertical. Extensiones verticales para paneles perforados para alojar portaherramientas, bandejas de almacenamiento o accesorios para paneles perforados, ganchos y soportes GARANT easyFix.
  • Los estantes no se pueden colgar en los cajones.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, las paredes perforadas ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.