Vertikalna omara z luknjasto steno širine 40G z Krilna vrata z oknom, Višina: 2000mm

Št. art.: 942153 2000
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2000
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del, Svetlo siva Korpus
Opisan del, Antracitno siva Türen
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Izbira barv barve GARANT
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Vratni tečaji desni in levi
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Sprednje stranice vrat z okencem
Oblika kljuke vrat ročajna letev
Prezračevanje omare nein
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Sistem zaklepanja hoffmann sistem zaklepanja
Skladiščna površina 2,2 m2
S navpičnimi izvleki da; da
Skupno število vertikalnih izvlekov 3 kos; 3 kos
Navpični izvlek, vodila samonosilno; vodene teleskopske tirnice; samonosilno; vodene teleskopske tirnice; samonosilno; vodene teleskopske tirnice; samonosilno; vodene teleskopske tirnice
Navpični izvlek, vrsta navpični izvlek, luknjasta stena; navpični izvlek, luknjasta stena
Uporabna globina izvlečljivega predelka 656 mm; 656 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka 1.692 mm; 1.692 mm
Izvleki luknjastih sten, nastavljiv raster 25 mm; 25 mm
Z luknjasto steno da
Oblika luknje kvadratno
Širina luknje 9 mm
Višina luknje 9 mm
Razmik med luknjami 37 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann da
Širina korpusa v G 40
Korpus, globina v G 28
Nosilnost 1.000 kg; 80 kg
Opisan del Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug
Vrsta izdelka vertikalna omara
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 186 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Standard DIN EN 16122
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina 1.000 mm
Celotna globina 700 mm
Celotna višina 2.000 mm
Širina korpusa 1.000 mm
Korpus, globina 700 mm
Korpus, višina 2.000 mm
Enota korpusa, specifična za proizvajalca G

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942153 2000
EAN/GTIN 4069515001090
Številka proizvajalca 942153 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navpične omare z luknjastimi stenami z izvleki in krilnimi vrati, na notranji strani ojačanimi, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Z prostonosečimi vertikalnimi izvlečnimi regali □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal GARANT easyFix ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 25 mm. Luknjaste stene vodijo teleskopske tirnice. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg.
Uporabna površina obeh strani na navpični izvlek 2,2 m2. Z posamezno zaščito izvleka.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Primeren pribor, kot npr. kavlje in držala GARANT easyFix itd., najdete v skupini 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata pa zaprta.
  • Luknjaste stene za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalna omara z vertikalnim izvlekom za luknjasto steno za namestitev nosilcev orodja, pladnjev za odlaganje ali dodatkov za luknjasto steno, GARANT easyFix kavljev in držal.
  • Polic ni mogoče namestiti v izvleke.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, luknjastih sten in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.