{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Oznaczenie producenta | Haltearmverlängerung | |
| Kolor | szare | |
| Długość mocowania | 55 mm | |
| Średnica trzonka | 5,2 mm | |
| Zakres obrotu | 45 stopni | |
| Rodzaj produktu | Trzpień chwytowy | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Masa | 0,025 kg |
| Numer artykułu | 94060 | |
| EAN / GTIN | 4020772094065 | |
| Numer producenta | 94060 | |
| Numer L | L30090 593 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |