Extensie braț de reținere

Cod articol.: 94060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului Haltearmverlängerung
Culoarea gri
Lungime de încastrare 55 mm
Diametrul arborelui 5,2 mm
Plaja de pivotare 45 grad
Tip produs Tijă de fixare
Material tablă de oţel
Greutate 0,025 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 94060
EAN / GTIN 4020772094065
Număr producător 94060
L-Număr L30090 593
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Extensia brațului de reținere, pentru întinzătoarele de mână,
Oțel, lustruit. Complet cu șurub de montare. Fără șurub sub presiune.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • Șurub de fixare: M5
  • A: 5,2
  • E: 45
  • I: 12
  • L: 55,0
  • SW: 8
  • greutate: 25 g