{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Denominazione originale prodotto | Haltearmverlängerung | |
| Colore | grigio | |
| Lunghezza dello stelo | 55 mm | |
| Diametro del codolo | 5,2 mm | |
| Movimento tastatore | 45 grado | |
| Tipo di prodotto | Codolo di serraggio | |
| Materiale | lamiera di acciaio | |
| Peso | 0,025 kg |
| Codice articolo | 94060 | |
| EAN / GTIN | 4020772094065 | |
| Codice del produttore | 94060 | |
| Numero-L | L30090 593 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |