• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Prodloužení přídržného ramene

Artiklové číslo: 94060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Haltearmverlängerung
Barva šedá
Upínací délka 55 mm
Průměr hřídele 5,2 mm
Rozsah vykývnutí 45 stupeň
Druh produktu Upínací stopka
Materiál ocelový plech
Hmotnost 0,025 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 94060
EAN / GTIN 4020772094065
Číslo výrobce 94060
L-číslo L30090 593
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodloužení přídržného ramene, pro upínače rukou,
ocel, leštěná. Kompletní s montážním šroubem. Bez tlakového šroubu.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • Upínací šroub: M5
  • A: 5,2
  • E: 45
  • I: 12
  • L: 55,0
  • OK: 8
  • hmotnost: 25 g