{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | Haltearmverlängerung | |
| Color | gris | |
| Longitud de sujeción | 55 mm | |
| Diámetro vástago | 5,2 mm | |
| Ángulo de giro | 45 grados | |
| Tipo de producto | Vástago de fijación | |
| Material | chapa de acero | |
| Peso | 0,025 kg |
| Número de artículo | 94060 | |
| EAN / GTIN | 4020772094065 | |
| Número del fabricante | 94060 | |
| Número L | L30090 593 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |