{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Haltearmverlängerung | |
| Farbe | grau | |
| Einspannlänge | 55 mm | |
| Durchmesser Schaft | 5,2 mm | |
| Schwenkbereich | 45 Grad | |
| Produktart | Einspannschaft | |
| Material | Stahlblech | |
| Gewicht | 0,025 kg |
| Artikelnummer | 94060 | |
| EAN / GTIN | 4020772094065 | |
| Herstellernummer | 94060 | |
| L-Nummer | L30090 593 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |