Imadło precyzyjne o rozstawie szczęk 120

Nr art.: 930-602
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Długość całkowita maks. L 400 mm
Szerokość całkowita B 200 mm
Wys. całkowita H 160 mm
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Materiał stal
Powierzchnia hartowane; precyzyjnie zeszlifowane
Dokładność 0,002 mm
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 930-602
Numer producenta 930-602
Numer L L40950 474
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wykonane ze stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana. Poziomo szlifowany rowek w kształcie litery V w ruchomym ramieniu.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,4 X 0,2 X 0,16 M
  • równoległość: 0,002 mm / 100 mm
  • Prostokątność: 0 005 mm / 100 mm

W dostawie:

In a carton box