Menghină de precizie Lățime de prindere 120 mm

Cod articol.: 930-602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Gama de prindere fără interval de tensionare
Lungime totală max. L 400 mm
Lăţimea totală B 200 mm
Înălţimea totală H 160 mm
Rabatabil nu
Execuție mecanic
Material oțel
Suprafaţă călit; șlefuit cu precizie
Precizie 0,002 mm
Tip produs Menghină de verificare

Identificare și clasificare

Cod articol 930-602
Număr producător 930-602
L-Număr L40950 474
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel pentru scule, călit și rectificat cu precizie. Canelură în V rectificată orizontal în piciorul mobil.

Caracteristică:

  • Mărime / Dimensiune: 0,4 X 0,2 X 0,16 M
  • Paralelism: 0,002 mm / 100 mm
  • Rectangularitate: 0.005 mm / 100 mm

Livrare:

Într-o cutie