Morsa di precisione Larghezza di serraggio 120 mm

Codice art.: 930-602
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Campo di serraggio nessun campo di serraggio
Lunghezza totale max. L 400 mm
Larghezza complessiva B 200 mm
Altezza complessiva H 160 mm
Es. orientabile no
Esecuzione es. meccanica
Materiale acciaio
Superficie rettificato di precisione; temprate
Accuratezza 0,002 mm
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 930-602
Codice del produttore 930-602
Numero-L L40950 474
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Realizzato in acciaio per utensili, temprato e rettificato con precisione. Scanalatura a V rettificata orizzontalmente nella gamba mobile.

Proprietà:

  • Dimensioni: 0,4 X 0,2 X 0,16 M
  • Parallelismo: 0,002 mm / 100 mm
  • Ortogonalità: 0.005 mm / 100 mm

Fornitura:

In una scatola